21KAIW13MPX Kupplung einseitig (MS)

Rectus Schnellkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:21KAIW13MPX
Rubix:74414
Hersteller:21KAIW13MPX
EAN:4039747106047
21KAIW13MPX Kupplung einseitig (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffmessing
Norm2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21KAIW13MPX Kupplung einseitig (MS)


Die Serie 21 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit dem weltweit populärsten Profil in dieser Nennweite. Diese Kupplungsserie hat eine überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Die Serie 21 zeichnet sich durch ihre geringen Abmessungen und eine große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten aus.
KUPPLUNG EINSEITIG MESSING

Stärken

Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen

Anwendungen

Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und chemische Verarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automatisierung

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffmessing
Norm2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
9,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std