Referenzen
Mecaline:612838
Rubix:3049345
EAN:3660338021220
Dokumente
Produktdetails : 612838 Einstecktülle 8 ISO B12
Korrosionsbeständiger karbonitridierter Stahl. Strömungsdurchmesser: 6 mm. Durchflussrate: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | gegen korrosion karbonitrierter stahl |
| Norm | ISO B12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

