884698 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8

STECKER EURO PROFIL – AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884698
Rubix:3235066
EAN:3660338380624
884698 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g3/8
Werkstoffmessing vernickelt
NormNO

Dokumente

Produktdetails : 884698 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8


Material: Messing, vernickelt. Strömungsdurchmesser: 7,4 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C …+80 °C.
Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g3/8
Werkstoffmessing vernickelt
NormNO
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen