612835 Kupplungsstecker IG 1/4 ISO B12
Anschlüsse ISO B12
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:612835
Rubix:3049340
EAN:3660338021176
Dokumente
Produktdetails : 612835 Kupplungsstecker IG 1/4 ISO B12
Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.
Anschlussgröße: 6 mm Durchfluss: 883 l/min bis 6 bar bei Delta P 10 %.
Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
Anschlussgröße: 6 mm Durchfluss: 883 l/min bis 6 bar bei Delta P 10 %.
Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | gegen korrosion karbonitrierter stahl |
| Norm | ISO B12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std