21SBIW10MPN Stecker absperrend (MS) vernickelt
Rectus Stecker absperrend (MS) vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:21SBIW10MPN
Rubix:319074
Hersteller:21SBIW10MPN
EAN:4039747108942


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Produktdetails : 21SBIW10MPN Stecker absperrend (MS) vernickelt
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Fahrzeugbau, Industriemaschinen, Labor, Diagnostik, Pharma, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatibler Fitting: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: k.A.
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventil enthalten: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Doppeltes Absperrventil
Gewicht: 0,026
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatibler Fitting: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: k.A.
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventil enthalten: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Doppeltes Absperrventil
Gewicht: 0,026
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std