Referenzen
Parker:21KBAW10MPN
Rubix:98191
Hersteller:21KBAW10MPN
EAN:4039747107099


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
Produktdetails : 21KBAW10MPN Kupplung beidseitig (MS) vernickelt
Die Serie 21 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit dem weltweit populärsten Profil in dieser Nennweite. Diese Kupplungsserie hat eine überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Die Serie 21 zeichnet sich durch ihre geringen Abmessungen und eine große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten aus.
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Fahrzeugbau, Industriemaschinen, Labor, Diagnostik, Pharma, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatibles Fitting: Serie 21 Stecker
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 2,7 L/min (Wasser)
Für Flüssigkeitsarten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 16
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Doppeltes Absperrventil
Gewicht: 0,027
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatibles Fitting: Serie 21 Stecker
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 2,7 L/min (Wasser)
Für Flüssigkeitsarten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 16
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Doppeltes Absperrventil
Gewicht: 0,027
Stärken
-Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Anwendungen
Maschinenbau;Industrie;Materialhandhabung;Transport;Automotive;Life Science;Prozess;Lebensmittel und Getränke;Rettungsgeräte;Luft- und Raumfahrt;Lackieranwendungen;Fluidtransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automation;Thermomanagement
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std