736028 Sicherheitskupplung ISO B12 IG 1/4

KUPPLUNGEN ISO B12

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:736028
Rubix:3049359
EAN:3660338021084
736028 Sicherheitskupplung ISO B12 IG 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 736028 Sicherheitskupplung ISO B12 IG 1/4


Anschlussstück aus glasfaserverstärktem Polymer
Strömungsdurchm.: 6 mm. Durchfluss: 833 L/min bei 6 bar mit Delta P 10 %.
Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
NormISO B12
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std