RTU-PK-4/6 Stecknippel Schlauchverbindungen

Schlauchverbinder mit Widerhaken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:RTU-PK-4/6
Rubix:105692
Hersteller:7604
EAN:4052568020071
RTU-PK-4/6 Stecknippel Schlauchverbindungen

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18 mm
Werkstoffmessing (gehäuse)
NormROHS-COMPLIANT
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RTU-PK-4/6 Stecknippel Schlauchverbindungen


Schlauchverbinder RTU-PK-4/6 mit Stecknippelverschraubung für Kunststoffschläuche PP, PU, PR. Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (für weiteren Betrieb nachträglich erforderlich), Pneumatischer Anschluss=(* PK-4, * PK-6), Werkstoffhinweis=RoHS-konform
Schlauchverbindung RTU-PK-4/6 mit Stecknippel für Kunststoffschlauch PP, PU, PR. Nennweite=3,4 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 8 mm, Pneumatischer Anschluss 2=für Schlauch Außendurchmesser 6 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x40x20 mm
Bruttogewicht3,95 g
Anschluss 18 mm
Werkstoffmessing (gehäuse)
NormROHS-COMPLIANT
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74199990
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std