KONTAKT IPA 200ML Isopropylalkohol-Reiniger

IPA-Reiniger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kontakt Chemie:77109-AA
Rubix:1153236
EAN:5412386771095
KONTAKT IPA 200ML IPA-Reiniger
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen200 ml
Verpackungsmengeaerosol
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KONTAKT IPA 200ML Isopropylalkohol-Reiniger


KONTAKT IPA ist der spezielle Reinigungs-Alkohol mit hoher Reinheit. Der enthaltene Isopropyl-Alkohol (Isopropanol) verdunstet nach der Anwendung absolut rückstandsfrei und ist dadurch insbesondere zur Schmutzentfernung an optischen Bauteilen, Sensoren und Magnetköpfen geeignet. Durch die hohe Materialverträglichkeit ist KONTAKT IPA universell einsetzbar. Die Anwendung als Spray garantiert saubere und zielgenaue Dosierung.
KONTAKT IPA Kontakt IPA 200 ml hochreines Isopropanol-Spray
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht223 g
Fassungsvermögen200 ml
Verpackungsmengeaerosol
173 mm
52 mm
HerkunftslandBE
Zolltarifcode38140090
9,35 exkl. MwSt.
/ Stück
11,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std