Kegelrollenlager Timken LL52549, Außendurchmesser: 11.176 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 11.176 mm
Innenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LL52549
Rubix:713060
Hersteller:100048588
EAN:0053893324821


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,176 mm |
| Breite | 11,176 mm |
Produktdetails : LL52549 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.
Stärken
Beide Ringe müssen gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschinen, Automobilindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 42,6 g |
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Außendurchmesser | 11,176 mm |
| Breite | 11,176 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 11,176 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2920 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage