Kegelrollenlager FAG 32306-DY, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:32306-A
FAG:32306-DY
Rubix:721822
Hersteller:0392398370000
EAN:4047643305440
32306-DY (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32306-DY (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht553 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Serie323..-dy
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl10700 rpm
Gesamtbreite Lager28,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr74000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
32,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an