Kegelrollenlager SKF 32319, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 71.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32319
Rubix:8731
EAN:7316577328038
32319 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32319 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite71,5 mm
Lagerspielcn
634,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
754,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an