Kegelrollenlager Timken 30306, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 20.75 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:30306
Rubix:841422
Hersteller:100041169
EAN:0053893430799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 20,75 mm |
Produktdetails : 30306 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 400,5 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 20,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std