246.11 HydraulikkupplunGbeidseitiGabsperr. ES 1.4305, G1/8 IGNW 4,3
Hydraulikkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:246.11
Rubix:343224
Hersteller:107703
EAN:4047322061322

Dokumente
Produktdetails : 246.11 HydraulikkupplunGbeidseitiGabsperr. ES 1.4305, G1/8 IGNW 4,3
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4,3, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
