CR6018-J KUPPLUNG Kettenkupplung Tsubaki

Tsubaki Kettenkupplung CR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:CR6018H
Rubix:2171334
Hersteller:1620060180
EAN:8718472059847
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anschluss 118 mm
Werkstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CR6018-J KUPPLUNG Kettenkupplung Tsubaki


Die Lebensdauer der Kupplung wird deutlich erhöht, da Schmierstoffspritzer und das Eindringen von Staubpartikeln bei der Montage des Gehäuses verhindert werden. Das bedeutet effektive Schmierung. Das Gehäuse schützt die Einheit vor Korrosion, beugt Gefahren vor und sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6504 g
Anschluss 118 mm
Werkstoffhss
Profilcr
Gewicht6504 kg
179,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen