Referenzen
Festo:NPHS-D6-P-G12F
Rubix:2509490
Hersteller:8059273
EAN:4052568290184

Produktdetails : NPHS-D6-P-G12F Kupplungsdose
Stärken
Entriegelungshülse aus Kunststoff
Entlüftung auf der Steckerseite ohne Lösen der Kupplung
Entlüftung auf der Steckerseite ohne Lösen der Kupplung
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelt |
| Profil | nphs |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Gewicht | 0,122 kg |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen