KS3-1/4-I Kupplungsstecker

Schnellsteckkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KS3-1/4-I
Rubix:439732
Hersteller:531669
EAN:4052568047849
KS3-1/4-I Kupplungsstecker

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KS3-1/4-I Kupplungsstecker


Schnellkupplungsstecker KS3-1/4-I Für selbstschließende Schnellkupplungen. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=666 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsstecker KS3-1/4-I für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=27 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G1/4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x20x20 mm
Bruttogewicht27,6 g
Anschluss 1g 1/4
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse)
Profilks3
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,027 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen