Referenzen
SMC:KK2P-M5M
Rubix:2173306
Hersteller:KK2P-M5M
EAN:3618036076912

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | m5 |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / c2680 / c3604 / 304 edelstahl / nbr / fkm |
Dokumente
Produktdetails : KK2P-M5M Schnellsteck-Kupplung
S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxP, S Kupplungsserie - Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x19x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Anschluss 1 | m5 |
| Werkstoff | pbt / c2680 / c3604 / 304 edelstahl / nbr / fkm |
| Profil | kk2 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage