880694 Kupplungsstecker, AG, R 1/4
Hülse, europäisches Profil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:880694
Rubix:3050050
EAN:3660338340420


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | korrosionsbeständiger karbonitridierter stahl |
Dokumente
Produktdetails : 880694 Kupplungsstecker, AG, R 1/4
Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | korrosionsbeständiger karbonitridierter stahl |
| Profil | b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std