Referenzen
SMC:KKA3P-01F
Rubix:1491993
Hersteller:KKA3P-01F
EAN:3618036075595

Dokumente
Produktdetails : KKA3P-01F Schnellsteckkupplung, Sus304
S-Kupplung mit Stecker und Buchse, Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 304
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
Innengewinde.
-Gehäusegröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
-Anwendbare Anschlussgrößen: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Gehäusegröße: 3 (1/8)
Anschlussgröße: Rc 1/8
Eingebautes Rückschlagventil: mit Rückschlagventil
-Gehäusegröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
-Anwendbare Anschlussgrößen: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Gehäusegröße: 3 (1/8)
Anschlussgröße: Rc 1/8
Eingebautes Rückschlagventil: mit Rückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x36x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Anschluss 1 | r 1/8 in |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Profil | kka |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage