KK3P-04H S-Koppler

KK Buchsenkupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KK3P-04H
Rubix:1992807
Hersteller:KK3P-04H
EAN:3618036076714
KK3P-04H S-Koppler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1rc 1/2 in
Werkstoffc3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KK3P-04H S-Koppler


S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
-Gerader Typ mit One-Touch-Anschluss.
-Gehäusegröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Körpergröße: 3 (1/8)
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: Ø4 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x35x12 mm
Bruttogewicht9 g
Anschluss 1rc 1/2 in
Werkstoffc3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr
Profilkk3
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
4,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std