F64C-2GD-AD0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/4
Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F64C-2GD-AD0
Rubix:301842

Produktdetails : F64C-2GD-AD0 Hochleistungs-Druckluftfilter, G1/4
Hochleistungs-Druckluftfilter G1/4
HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFTFILTER G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | hochleistungs-koaleszenzfilter (puraire) |
| Werkstoff | zink (gehäuse); aluminium (metallschale); verbundwerkstoff (filterelement); nbr (elastomere) |
| Volumenstrom | 960 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,7 bar |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | iso g |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
570,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen