MS6-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS

MS6-LFM Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFM-A
Rubix:442028
Hersteller:532909
EAN:4052568005306
MS6-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS


Feinstfilterpatrone MS6-LFM-A für Baureihe MS. Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=6, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x60x55 mm
Bruttogewicht47,02 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typmicro-filter cartridge ms6-lfm-a 532909
Volumenstrom900 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungg 1/2
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84213925
48,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen