MS6-LFX Filterpatronen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFX-1/2-R
Rubix:441660
Hersteller:529679
EAN:4052568006785
MS6-LFX-1/2-R Aktivkohlefilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Aktivkohlefilter MS6-LFX-1/2-R Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Aktivkohlefilter, Schalenschutz=Kunststoffschutzkorb

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x100x80 mm
Bruttogewicht738 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Typfiltre à charbon actif
Volumenstrom900 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungg 1/2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
105,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen