ZFB300-10 Vakuumfilter

Luftansaugfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZFB300-10
Rubix:2176106
Hersteller:ZFB300-10
EAN:3618036491623
ZFB300-10 Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)0,39 ''
Filterfeinheit30 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZFB300-10 Vakuumfilter


ZFB, Vakuumfilter mit Steckverbindungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x70x30 mm
Bruttogewicht113 g
Gewindedurchmesser (Zoll)0,39 ''
Filterfeinheit30 µm
Typair suction filter zfb300-10
Werkstoffpolyester (gehäuse); transparente spezial-nylon-abdeckung; element pvf; dichtung nbr
Volumenstrom75 l/min
Min. Betriebsdruck-1 bar
Max. Betriebsdruck0 bar
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungone-touch fitting
HerkunftslandJP
19,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage