Referenzen
SMC:AF40-F04-D
Rubix:3073023
Hersteller:AF40-F04-D

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | ?rednica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AF40-F04-D Filter
Modualire-Luftfilter erhältlich in den Größen 20, 30, 40, 50, 60. Anschlüsse erhältlich in den Größen 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Entspricht ISO 8573-1:2010. Einige Modelle erhältlich mit automatischer Entlüftung NC (C), NO (D) oder ohne automatische Entlüftung. Nominaler Filtrationsgrad von 0,5 µm. Polycarbonatbehälter + Ausblasöffnung Filterregler: Standard. Entlüftung ohne geriffelten Anschluss. Durchflussrichtung von links nach rechts. Typenschild und Manometer in imperialen Einheiten. Maximale Durchflussrate bis zu 12500 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Anwendungen
Alle Industrien.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | ?rednica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen