Präzisions-/ Spindellager FAG HC7006-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7006-E-T-P4S-UL
Rubix:2550572
Hersteller:0191785220000
EAN:4012801734707


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : HC7006-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HCB70..-E, gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen