Präzisions-/ Spindellager SKF 7011 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7011 CDGA/P4A
Rubix:11015
Hersteller:44509
EAN:7316570246704


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7011 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7011 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39700 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std