Präzisions-/ Spindellager FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71911-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:855624
Hersteller:0385930920000
EAN:4026677548702
B71911-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71911-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173,11 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r13700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22200 N
Zolltarifcode84821090
255,66 exkl. MwSt.
/ Stück
304,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an