Präzisions-/ Spindellager FAG B7019-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 48 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7019-E-T-P4S-UL
Rubix:128394
Hersteller:0191523100000
EAN:4012801451871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : B7019-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1190 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 48 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
546,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std