Präzisions-/ Spindellager FAG B7002-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7002-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:922090
Hersteller:0386761920000
EAN:4026677874719

Produktdetails : B7002-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2310 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen