Präzisions-/ Spindellager FAG B71913-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71913-E-T-P4S-UM
Rubix:511860
Hersteller:0191542750000
EAN:4012801456401
B71913-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71913-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x90x90 mm
Bruttogewicht195 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r16000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23700 N
Zolltarifcode84821090
243,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,75 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an