Referenzen
Gates:C52 22X1378LP/1320LI HIPOWER
Rubix:1416522
Hersteller:900410052
EAN:5414465673542

Produktdetails : 22X1320 HI-POWER C52 Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c52 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1420 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1378 mm |
| Querschnitt | 19 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
