10X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z43/10x1092Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:Z43/Z1118 - 890026
Rubix:2975666
Hersteller:890026
EAN:3660338425790

Produktdetails : 10X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z43/10x1092Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z43 |
| Innenlänge | 1092 mm |
| Außenlänge | 1118 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std