Referenzen
Gates:C68 22X1800LP/1750LI HIPOWER
Rubix:1263240
Hersteller:900410068
EAN:5412571052046

Produktdetails : 22X1750 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES
Stärken
- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c68 |
| Innenlänge | 1750 mm |
| Außenlänge | 1800 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1800 mm |
| Querschnitt | 14 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
