13X876 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A34.1/2 13x876Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874081
Mecaline:A34.1/2/A900 - 888838
Rubix:2974206
Hersteller:888838
EAN:3660338413919

Produktdetails : 13X876 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A34.1/2 13x876Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a34 1/2 |
| Innenlänge | 876 mm |
| Außenlänge | 900 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 900 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std