17X1550 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B61 17x1550Li B1590 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739268
Hersteller:962260610
EAN:5414465295911

Produktdetails : 17X1550 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b61 |
| Innenlänge | 1550 mm |
| Außenlänge | 1622 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1590 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen