13X1422 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A56/13x1422Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A56/A1460 - 888879
Rubix:2974249
Hersteller:888879
EAN:3660338414329
13X1422 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A56/13x1422Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga56
Innenlänge1422 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1422 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A56/13x1422Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga56
Innenlänge1422 mm
Außenlänge1460 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1460 mm
Werkstoffsbr
11,28 exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen