22X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C90/22x2286Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:C90/C2340 - 889277
Rubix:2974837
Hersteller:889277
EAN:3660338418303
22X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C90/22x2286Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc90
Innenlänge2286 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C90/22x2286Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc90
Innenlänge2286 mm
Außenlänge2340 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2340 mm
35,69 exkl. MwSt.
/ Stück
42,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std