DIN933 M8X45 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881615
Spartex:TH8X45EFA2-70
Rubix:4942
Hersteller:093328 45
EAN:4043377091949
DIN933 M8X45 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X45 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X45 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8