17X965 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B38/17x965Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B38/B1000 - 889048
Rubix:2974510
Hersteller:889048
EAN:3660338416019
17X965 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B38/17x965Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb38
Innenlänge965 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X965 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B38/17x965Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb38
Innenlänge965 mm
Außenlänge1000 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1000 mm
11,85 exkl. MwSt.
/ Stück
14,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std