10X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z39/Z10x990Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z39/Z1015 - 890019
Rubix:2975658
Hersteller:890019
EAN:3660338425721
10X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z39/Z10x990Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz39
Innenlänge990 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z39/Z10x990Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz39
Innenlänge990 mm
Außenlänge1015 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
7,71 exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 inkl. MwSt.