Referenzen
Gates:A47 13X1230LP/1200LI HIPOWER
Rubix:1412994
Hersteller:900210047
EAN:5412571049718

Produktdetails : 13X1200 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a47 |
| Innenlänge | 1200 mm |
| Außenlänge | 1245 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1230 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
