17X2540 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B100/17x2540Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B100/B2580 - 888923
Rubix:2974384
Hersteller:888923
EAN:3660338414763
17X2540 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B100/17x2540Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb100
Innenlänge2540 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2540 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B100/17x2540Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb100
Innenlänge2540 mm
Außenlänge2580 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2580 mm
30,15 exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std