22X3149 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C124/22x3149Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:C124/C3210 - 889160
Rubix:2974714
Hersteller:889160
EAN:3660338417139
22X3149 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C124/22x3149Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc124
Innenlänge3149 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3149 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C124/22x3149Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc124
Innenlänge3149 mm
Außenlänge3210 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3210 mm
Werkstoffsbr
51,79 exkl. MwSt.
/ Stück
61,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage