17X1600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B63/17x1600Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B63/B1640 - 889095
Rubix:2974557
Hersteller:889095
EAN:3660338416484

Produktdetails : 17X1600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B63/17x1600Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b63 |
| Innenlänge | 1600 mm |
| Außenlänge | 1640 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1640 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std