17X3050 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B120 17x3050Li B3090 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739454
Hersteller:962261200
EAN:5414465299148
17X3050 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb120
Innenlänge3050 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X3050 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb120
Innenlänge3050 mm
Außenlänge3090 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge3090 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
22,18 exkl. MwSt.
/ Stück
26,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage