10X460 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z18/10x460Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z18/Z470
Rubix:2975612
Hersteller:890330
EAN:3660338428791
10X460 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z18/10x460Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz18
Innenlänge460 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X460 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z18/10x460Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Klassischer Keilriemen - Z-Profil - Z18/Z470

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz18
Innenlänge460 mm
Außenlänge470 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
3,57 exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage