10X480 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z19/10x480Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:Z19/Z495
Rubix:2975613
Hersteller:890331
EAN:3660338428807

Produktdetails : 10X480 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z19/10x480Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Klassischer Keilriemen - Z-Profil - Z19/Z495
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z19 |
| Innenlänge | 480 mm |
| Außenlänge | 495 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std