17X2060 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B81 17x2060Li B2100 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739284
Hersteller:962260810
EAN:5414465296116

Produktdetails : 17X2060 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b81 |
| Innenlänge | 2060 mm |
| Außenlänge | 2129 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2100 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen